大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
小形六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(110個)
ねじの呼び寸法
M16
注文コード
44841833
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
厚さ(mm)
13
六角対辺(mm)
22
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目