大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
小形六角ナット(2種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44843312
品番
M8×1.25
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
1.25
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目