大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
小形六角ナット(3種)(極細)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
44843574
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。