ディスプレイオーディオ S8シリーズ 2din タッチパネル

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44843918 品番S8G2113LT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

インターネット接続で映画や音楽など充実のラインナップ。インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。
タッチジェスチャー操作。S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。
車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。
IPSディスプレイ。178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。
オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。
GPSナビゲーション。時間補正付き内蔵アンプ/DSP。プライバシー保護、音声コマンドアシスタント、機能を備えたスーパーBluetooth。車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。

付属品電力ケーブル、16P-転-20P電力ケーブル、リアカメラ入力、RCAコネクタ、ラインアウトコンバーター、外部マイク、USB延長ケーブル、GPSアンテナ、アダプティブケージ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、マニュアル、取り付けネジ、スクリーンプロテクター 仕様システム情報:SoCチップ UIS9863オクタコア1.6GHz(ARM Cortext A55)、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語、メモリの組み合わせ:2G+32G、インターネットモジュール:2.4G/5G WIFI、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、DSP/内蔵パワーアンプ:DSP/4×45/4×24ms(EQ)、単眼360アルゴリズム、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット ブラック 保証期間1年 画面サイズ258mm×160mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする