ディスプレイオーディオ S8シリーズ 2din タッチパネル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44843927 品番S8G2114PM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

QLEDディスプレイパネル 1280×720 10.1インチ
分割画面機能
GPSナビゲーション
時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ
FM/AMラジオ
aptXコーデック、プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。ワイヤレスHDサウンド、驚くべき音のための高信号出力、最小限の音の歪み。
インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。
スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。
スマートフォンに表示されているものをS8の大画面にキャストします。
S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。
車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。HDバーチャルサラウンドビューパーキング(周囲のBird's-Eyeビュー)&ライブリアビュー(LRV)※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD03LR 720Pカメラ、別売り)
オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F5ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。
ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。
ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。
ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません)
車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。
内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。

付属品電力ケーブル、WiFiアンテナ、USB延長ケーブル、外部マイク、GPSアンテナ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、アダプティブケージ、マニュアル、取り付けネジ、スクリーンプロテクター 仕様システム情報:SoCチップ UNISOC 7862 ARM Cortex Octa-Core(最大1.8GHz)CPU、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語、メモリの組み合わせ:3G+32G、インターネットモジュール:2.4G/5G WIFI、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、ブルートゥースモジュール:aptxおよびaptxHDを搭載したQualcomm5.0、DSP/内蔵パワーアンプ:マイクロコントローラー、プリセット9つのEQモード、32の周波数帯域、DSP/4×49/4×29ms、単眼360アルゴリズム、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、スクリーンプロテクター、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット ブラック 対応機種フロントカメラ:AC-44P21080P※別売り、バックカメラ:AC-HD02LR※別売り、IRリモートコントロール:AC-44F5※別売り DIN標準のダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付け可能 機能FM / AM、バック画面:自動的に切り替え 解像度1280×720P 保証期間1年 画面サイズ258mm×160mm、※前面フレーム:170mm×95mm×36 mm スクリーンHD10.1インチ QLEDタッチスクリーン、全視野角178°(明るさ600cd/m2) BluetoothデュアルBluetooth(BT1 5.0およびBT24.1)、Bluetooth 1:A2DPストリーミングオーディオ機能を備えたBluetoothハンズフリー(通話/応答)として機能、Bluetooth 2:Bluetoothテザリングインターネットとして機能。ゲームパッド(後部座席の子供用)、Bluetooth OBD2、BluetoothTPMSなどに接続可能。内部にデュアルBluetoothがあるため、システムでは最大3つのデバイスを同時に接続できます(1つはオーディオ用、2つはデータ通信用)。 対応SDカードMicroSD:512GBまで、USBSSD:2TB(2048GB)まで 適合システムApple carplay(有線/ワイヤレス)、Android auto(有線のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする