大阪魂
小形六角ナット 3種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
¥13,980
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M22
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M22
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44843942
品番
M22
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
色
黒
規格
3種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目