ディスプレイオーディオ A6シリーズ タッチパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44843979 品番A6G209PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

IPSディスプレイパネル:178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。
分割画面機能
GPSナビゲーション
時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ
FM/AMラジオ
プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。
スマートフォンとA6PFの内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。
インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。
スマートフォンに表示されているものをA6 PFの大画面にキャストします。
A6 PFを使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。
車庫入れも楽に!HDリアビューカメラインターフェース※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD02LR 720Pカメラ、別売り)
オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F8ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。
ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。
ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。
ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません)
内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。
標準のダブルDINインストール

付属品電力ケーブル、リアカメラ入力、RCAコネクタ、ラインアウトコンバーター、USB延長ケーブル×2、GPSアンテナ、16P-転-20P電力ケーブル、外部マイク、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、取り付けネジ、アダプティブケージ、マニュアル、取り付けフレーム ブラック 接続方式Bluetooth、Wi-Fi、USB 保証期間1年 画面サイズ232mm×141mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする