BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 水平器・水準器・墨出器
BOSCH(ボッシュ)の 墨打器/墨差し
BOSCH(ボッシュ)の レーザー墨出器
受光器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44844024
品番
LR2
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レーザーの照射位置を正確に把握できます。
用途
レーザーの照射位置の確認に使用
付属品
キャリングバッグ
適合機種
レーザー墨出し器 GLL3-80P
質量(g)
190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
75×141×35
RoHS指令(10物質対応)
対応