1608M00C1L 受光器ホルダー BOSCH(ボッシュ) 44844040 1608M00C1L 受光器ホルダー BOSCH(ボッシュ) 44844040

受光器ホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44844040 品番1608M00C1L
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。

用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。 適合機種受光器 LR6、LR7 材質PC-GF10 質量(g)147 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする