1600A01V3S コンベックス BOSCH(ボッシュ) 44844067 1600A01V3S コンベックス BOSCH(ボッシュ) 44844067 1600A01V3S コンベックス BOSCH(ボッシュ) 44844067 1600A01V3S コンベックス BOSCH(ボッシュ) 44844067 1600A01V3S コンベックス BOSCH(ボッシュ) 44844067

コンベックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44844067 品番 1600A01V3S
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計。
爪部に金属面に取り付け可能なマグネットを搭載。
ベルトフック付。
両面目盛・CE(EU基準適合)。

テープ長さ(m)8 テープ幅(mm)27 用途長さ計測 材質ABS樹脂 質量(g)500 種類オートロック機能 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×96×86 テープ地色黄色 目盛仕様メートル目盛 材質(テープ)ナイロン 爪部マグネット付き RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別両面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52567017
2021-01-07
用途:
木材カットなど
サービス業

思ったよりも重かったけど、先端に磁石が付いているのは便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする