長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44844487 品番 3048-00
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別長袖ブルゾン ライトブラウン サイズ8L 胸囲(cm)160 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)61 袖丈(cm)63 着丈(cm)72 機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ) 特性背裏メッシュ、ファスナーポケット、胸二重ポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ(隠し)、脇ポケット、袖口ドットボタン 材質(ボタン)ドットボタン:金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする