桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44844530
品番
3048-02
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用
種別
長袖シャツ
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
機能
制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)
特性
背裏メッシュ、ファスナーポケット、胸二重ポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ(隠し)、袖口ドットボタン,サイドスリット
材質(ボタン)
ドットボタン:金属
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖