大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1種(ウィット)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(45個)
注文コード
44844782
品番
3/4
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
ステンレス
山数
10
規格
1種
寸法S(mm)
32
表面処理
茶ブロンズ
寸法m2(mm)
30.5
寸法m3(mm)
16
ねじ山種類
ウィット