大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44844895
品番
1"
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
鉄
山数
8
規格
1種
寸法S(mm)
41
表面処理
ユニクロ
寸法m2(mm)
39
寸法m3(mm)
20
ねじ山種類
ウィット