種別カーゴスラックス
色ネイビー
サイズGL
混率(%)ポリエステル80、綿20
股下(cm)76
機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)
ヒップ(cm)102
渡幅(cm)32
特性タックボタン、カーゴファスナーポケット、カラビナループ、ドットボタン(隠し)、カーゴポケット、ペン差し
材質(ボタン)フロントファスナー/タックボタン/ドットボタン/ドットボタン(隠し):金属
材質(ファスナー)カーゴファスナー:樹脂
適応ウエスト(cm)68
実寸ウエスト(cm)78