種別カーゴスラックス
色ネイビー
サイズG3L
混率(%)ポリエステル80、綿20
股下(cm)76
機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)
ヒップ(cm)112
渡幅(cm)34.5
特性タックボタン、カーゴファスナーポケット、カラビナループ、ドットボタン(隠し)、カーゴポケット、ペン差し
材質(ボタン)フロントファスナー/タックボタン/ドットボタン/ドットボタン(隠し):金属
材質(ファスナー)カーゴファスナー:樹脂
適応ウエスト(cm)78
実寸ウエスト(cm)88