大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1種(ウィット)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44844947
品番
7/8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
材質
鉄
山数
9
規格
1種
寸法S(mm)
35
表面処理
生地
寸法m2(mm)
34
寸法m3(mm)
18
ねじ山種類
ウィット