桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
76
ウエスト(cm)
76
注文コード
44844968
品番
3048-08
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用
種別
カーゴスラックス
色
ネイビー
サイズ
76
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
機能
制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ)
渡幅(cm)
31.5
特性
タックボタン、カーゴファスナーポケット、カラビナループ、ドットボタン(隠し)、カーゴポケット、ペン差し
材質(ボタン)
フロントファスナー/タックボタン/ドットボタン/ドットボタン(隠し):金属
材質(ファスナー)
カーゴファスナー:樹脂