大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
44845071
品番
M27
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
3
規格
1種
寸法A(mm)
37.5
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
41
表面処理
生地
寸法T(mm)
1.6
寸法R(mm)
約19
寸法m2(mm)
41
寸法m3(mm)
22
ねじ山種類
メートル並目