大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
44845087
品番
1"
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
ステンレス
山数
8
規格
2種
寸法S(mm)
41
寸法m2(mm)
39
寸法m3(mm)
20
ねじ山種類
ウィット