カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック サイズGL 注文コード44845108 品番3048-08
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズ・ウエストなど95種類から選べます 他の種類を見る

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別カーゴスラックス ブラック サイズGL 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)76 機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ) ヒップ(cm)102 渡幅(cm)32 特性タックボタン、カーゴファスナーポケット、カラビナループ、ドットボタン(隠し)、カーゴポケット、ペン差し 材質(ボタン)フロントファスナー/タックボタン/ドットボタン/ドットボタン(隠し):金属 材質(ファスナー)カーゴファスナー:樹脂 適応ウエスト(cm)68 実寸ウエスト(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする