大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(ウィット)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44845132
品番
5/16
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
ステンレス
山数
18
規格
2種
寸法S(mm)
14
表面処理
茶ブロンズ
寸法m2(mm)
13
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
ウィット