大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44845166
品番
3/16
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/16
材質
鉄
山数
24
色
黒
規格
2種
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法m2(mm)
7.5
寸法m3(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット