大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44845254
品番
5/8
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
規格
2種
寸法S(mm)
26
表面処理
クロメート
寸法m2(mm)
25
寸法m3(mm)
13
ねじ山種類
ウィット