大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44845263
品番
3/16
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/16
材質
鉄
山数
24
規格
2種
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法m2(mm)
7.5
寸法m3(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット