大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(ウィット)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44845385
品番
5/16
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
山数
18
規格
2種
寸法S(mm)
14
表面処理
生地
寸法m2(mm)
13
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
ウィット