大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(13個)
注文コード
44845455
品番
M33
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
ステンレス
ねじピッチ
3.5
規格
2種
寸法A(mm)
45.5
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
50
寸法T(mm)
1.6
寸法R(mm)
約23
寸法m2(mm)
49
寸法m3(mm)
26
ねじ山種類
メートル並目