大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44845491
品番
M3
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
規格
2種
寸法A(mm)
4.6
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
5.5
表面処理
茶ブロンズ
寸法T(mm)
0.4
寸法R(mm)
約2.3
寸法m2(mm)
4.8
寸法m3(mm)
2.4
ねじ山種類
メートル並目