大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44845525
品番
M20
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
規格
2種
寸法A(mm)
26.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
30
表面処理
茶ブロンズ
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
約13
寸法m2(mm)
29
寸法m3(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目