大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(その他細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44845534
品番
M10×1.0
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1
色
黒
規格
2種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目