大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(その他細目)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44845552
品番
M12×1.5
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目