大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(その他細目)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44845577
品番
M12×1.5
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目