カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ85 ウエスト(cm)85 注文コード44845948 品番3048-09
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・サイズ・ウエストなど95種類から選べます 他の種類を見る

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別カーゴスラックス ネイビー サイズ85 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ) 渡幅(cm)33.75 特性タックボタン、カラビナループ、ドットボタン(隠し) 材質(ボタン)タックボタン/ドットボタン(隠し):金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする