大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44846067
品番
M18
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
規格
2種
寸法A(mm)
23.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
約12
寸法m2(mm)
31
寸法m3(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目