大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44846085
品番
M33
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
規格
2種
寸法A(mm)
45.5
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
50
表面処理
クロメート
寸法T(mm)
1.6
寸法R(mm)
約23
寸法m2(mm)
49
寸法m3(mm)
26
ねじ山種類
メートル並目