大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(14個)
ねじの呼び
M42
注文コード
44846103
品番
M42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M42
材質
鉄
ねじピッチ
4.5
規格
2種
寸法A(mm)
59
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
65
表面処理
クロメート
寸法T(mm)
2.3
寸法R(mm)
約29.5
寸法m2(mm)
63.5
寸法m3(mm)
34
ねじ山種類
メートル並目