大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44846164
品番
M4
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
規格
2種
寸法A(mm)
5.6
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
7
表面処理
パ-カ-
寸法T(mm)
0.4
寸法R(mm)
約3
寸法m2(mm)
6.2
寸法m3(mm)
3.2
ねじ山種類
メートル並目