大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44846234
品番
M14
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
規格
2種
寸法A(mm)
19.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
22
表面処理
亜鉛黒
寸法T(mm)
1
寸法R(mm)
約10
寸法m2(mm)
21
寸法m3(mm)
11
ねじ山種類
メートル並目