大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
44846277
品番
M10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
寸法A(mm)
14.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ステンコート
寸法T(mm)
0.8
寸法R(mm)
約7.5
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目