大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 2種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44846313
品番
M36
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
規格
2種
寸法A(mm)
50.5
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
55
表面処理
生地
寸法T(mm)
1.6
寸法R(mm)
約25.5
寸法m2(mm)
54.5
寸法m3(mm)
29
ねじ山種類
メートル並目