大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M48
注文コード
44846471
品番
M48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M48
材質
S45C
ねじピッチ
5
寸法A(mm)
59
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
75
表面処理
生地
寸法T(mm)
2.3
寸法R(mm)
約29.5
寸法m2(mm)
67.4
寸法m3(mm)
38
ねじ山種類
メートル並目