大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44846487
品番
M12
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
SUS316
ねじピッチ
1.75
寸法A(mm)
16.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
19
寸法T(mm)
0.8
寸法R(mm)
約8.5
寸法m2(mm)
18.5
寸法m3(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目