大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44846496
品番
M20
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
SUS316
ねじピッチ
2.5
寸法A(mm)
26.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
30
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
約13
寸法m2(mm)
29
寸法m3(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目