大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44846505
品番
M22
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
SUS316
ねじピッチ
2.5
寸法A(mm)
28.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
32
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
約14.5
寸法m2(mm)
32.5
寸法m3(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目