大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44846514
品番
M24
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
SUS316
ねじピッチ
3
寸法A(mm)
32.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
36
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
約16.5
寸法m2(mm)
35.5
寸法m3(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目