大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
ねじの呼び
M30
注文コード
44846532
品番
M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
SUS316
ねじピッチ
3.5
寸法A(mm)
41.5
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
46
寸法T(mm)
1.6
寸法R(mm)
約21
寸法m2(mm)
45
寸法m3(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目