大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44846742
品番
M10
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
色
黒
寸法A(mm)
14.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法T(mm)
0.8
寸法R(mm)
約7.5
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目