大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(左ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44846776
品番
M6
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法A(mm)
8.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法T(mm)
0.5
寸法R(mm)
約4.5
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5