大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(左ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44846785
品番
M8
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法A(mm)
11.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
13
表面処理
クロメート
寸法T(mm)
0.5
寸法R(mm)
約6
寸法m2(mm)
12.5
寸法m3(mm)
6.5