桑和
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
チャコールグレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44846797
品番
0395-50
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
ナイロン高混率による接触冷感性
吸汗速乾加工によるドライ感
デオドラントテープ付き
開閉が簡単なスナップボタン仕様(第2第3ボタン)
反射テープによる高視認性
ファスナーポケット付き
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
92
混率(%)
ナイロン77、ポリウレタン23
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ、冷感、消臭、吸汗速乾、イージーケア、反射
特性
衿共生地、ロゴ入りラインテープ、台衿仕様、ロゴ入り糸付けボタン、スナップボタン、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、スリット裏ロゴ入りラインテープ、デオドラントテープ、反射テープ
材質(ボタン)
樹脂